Beli hidrolik manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daikin Manual Operated Valve
    Mulai

    Rp6.899.900

    Daikin Manual Operated Valve
    Deskripsi:
    -A directional control valve that switches the flow direction of oil by directly operating the spool with a manual lever.-Handle operation can be easily performed even at high pressure.
  2. NACHI Direction Control Valve Tipe DMA Manual
    Mulai

    Rp4.999.900

    NACHI Direction Control Valve Tipe DMA Manual
    atribut:
    • Mounting Method: Gasket mounting type
    • Nominal Diameter: 1/8
    • Peak Flow Rate: 40L/min
    • Tank Port Back Pressure: 16163MPa(kgf/cm2)
  3. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  4. Terada Pump Submersible Small Drainage (Pompa Celup Drainase)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Terada Pump Submersible Small Drainage (Pompa Celup Drainase)
    atribut:
    • Caliber (mm): 32
    • Output (kW): 0.15
    • Discharge Rate (L/minute): 80
    • Power (V): Single Phase 100
    • Total Head (m): 5
  5. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  6. SUN RUN Hydraulic Bottle Jack Toe (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp7.599.900

    SUN RUN Hydraulic Bottle Jack Toe (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    SHL SeriesManual Hydraulic Bottle Jack with Toe-Lift-Carbon steel base with automatic welding makes stable quality-Chrome plated plunger resists corrosion and extends life-For heavy equipment lifting or check level with minimum available access
  7. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp61.999.900

  8. CKD Manual Switching Valve
    Mulai

    Rp1.299.900

    CKD Manual Switching Valve
    Deskripsi:
    Dimension F (mm)=68
    atribut:
    • Operation angle (degree): 90
    • Switching Method: 3 position all port block
    • Working Pressure (MPa): 0 to 1.0
    • Body Material: Zinc alloy die casting
    • Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°C): 5 to 50
    • Plumbing: Horizontal piping
    • Working Fluid: Compressed air
  9. KOGANEI Manual Valve
    Mulai

    Rp3.399.900

    KOGANEI Manual Valve
    atribut:
    • Mass (g): 600
    • Cv value: 0.76
    • Effective Area (mm²): 15
    • Thread Type: Rc
    • Working Pressure Range (MPa): 0.1 to 0.9
    • Number of Ports: 5
    • Number of Switching Positions: 3 position exhaust center
    • Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
    • Proof Pressure (MPa): 1.35
    • Refueling: Unnecessary
  10. Daikin Piston Pump (Pompa Piston)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Daikin Piston Pump (Pompa Piston)
    Deskripsi:
    -Noise reduction has been realized over the entire pressure range.-Tank capacity can be reduced since the loss power is small and suppresses oil temperature rise.-High response, high stability, and long life make it possible to improve the reliability of the main machine.
  11. NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp2.999.900

    NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
  12. Dino-Lite Microscope Stand
    Mulai

    Rp8.399.900

    Dino-Lite Microscope Stand
    Deskripsi:
    Dudukan meja Dino-Lite RK06 dirancang untuk tujuan umum tetapi dibuat dengan kualitas. Dengan penyesuaian fokus yang halus dan gerakan vertikal yang cepat, RK06 memudahkan tugas pemfokusan saat menggunakan mikroskop Dino-Lite.Desain lengan ekstensi yang mudah dipasang dan dapat diadaptasi menambah mobilitas dan fleksibilitas lebih lanjut ke aplikasi pengguna.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 22x15x27
  13. HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp159.900

  14. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  15. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
Daftar Harga hidrolik manual Terbaru October 2026
Daikin Manual Operated ValveRp6.899.900
NACHI Direction Control Valve Tipe DMA ManualRp4.999.900
TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Rp2.199.900
Terada Pump Submersible Small Drainage (Pompa Celup Drainase)Rp6.699.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
SUN RUN Hydraulic Bottle Jack Toe (Dongkrak Botol)Rp7.599.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp61.999.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
CKD Manual Switching ValveRp1.299.900
KOGANEI Manual ValveRp3.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)